※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
フスマ釘 パネル頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400本)
注文コード
52736208
品番
235381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,284
販売価格(税別)
¥
1,167
バスケットに入れる
用途
ふすま建具+木材
材質
鉄
長さ(mm)
38
色
ブロンズ
番手
(太さ)15