※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアー釘 スクリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2160本) 注文コード 52736235 品番 W593500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
用途フロア材+木材 仕様ユニクロ 材質 長さ(mm)50 番手(太さ)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする