※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
ボード釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1650本)
注文コード
52736296
品番
326321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥972
販売価格(税別)
¥
884
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
長さ(mm)
32
番手
(太さ)16