河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52736486
品番
NB53-30TLA
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
30
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
3P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
0.8
外形寸法(mm)
75×130×68
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
分電盤主幹用/単3専用
定格遮断容量(kA)
10(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
220
フレーム(AF)
50