※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400本×10巻) 注文コード 52736497 品番 WS2150C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,628
販売価格(税別)
4,207
用途木材 材質 全長(mm)50 呼び径(mm)2.1 頭径(Φmm)5
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする