※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結 斜め釘 平形巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300本×30巻)
注文コード
52736549
品番
WN2545H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,524
販売価格(税別)
¥
9,567
バスケットに入れる
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
45
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.7
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。