※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス コンパネ用 (2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×8巻)
注文コード
52736558
品番
HCRK025
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
用途
合板+木材
材質
鉄
全長(mm)
25
色
シルバー
呼び径(mm)
3.8
頭部形状
フレキD-7
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。