※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス 軽鉄下地用 (2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×8巻)
注文コード
52736610
品番
HCRL028
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,271
販売価格(税別)
¥
2,974
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+軽量鉄骨材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
28
呼び径(mm)
3.5
頭部形状
ラッパD-8
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。