※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロール連結ビス 軽鉄下地用 (2巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×8巻) 注文コード 52736619 品番 HCRL032
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,513
販売価格(税別)
3,194
用途せっこうボード+軽量鉄骨材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)32 呼び径(mm)3.5 頭部形状ラッパD-8
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズビット又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
※連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食
※い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。
※必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。
※テープの色が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする