※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ビスピタ サラ 箱入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本×5箱)
注文コード
52736664
品番
BS611
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,613
販売価格(税別)
¥
12,375
バスケットに入れる
用途
コンクリート
材質
鉄
全長(mm)
110
色
シルバー
下穴径(Φmm)
5.3〜5.7
ねじ長さ(mm)
49
頭径(Φmm)
12
太さ(mm)
6
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。