※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6213RDK リベットダンバ 袋入 若井産業 52736698 6213RDK リベットダンバ 袋入 若井産業 52736698

リベットダンバ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×5袋) 注文コード52736698 品番6213RDK
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4〜0.8(上記の2枚重ね) 頭径(Φmm)8 表面処理三価ユニクロ ねじ(mm)13 着色(頭部)黒
注意
※鉄骨下地には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする