※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1500本×6箱)
注文コード
52736759
品番
WR38ZT
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
38
タイプ
全ねじ
ねじ(mm)
33