※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1100本×6箱) 注文コード 52736777 品番 WR45ZT
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥11,825
販売価格(税別)
10,750
用途木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)45 タイプ全ねじ ねじ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする