※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本×6箱)
注文コード
52736820
品番
WR65HT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
65
タイプ
半ねじ
ねじ(mm)
40