※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本×6箱) 注文コード 52736838 品番 WR90HT
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600
用途木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)90 タイプ半ねじ ねじ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする