※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1ケース(900本×6箱)
注文コード
52736874
品番
WR57ZT
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥11,825
販売価格(税別)
¥
10,750
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
57
タイプ
全ねじ
ねじ(mm)
51