※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ釘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3000本×5箱) 長さ(mm)15 着色(頭部)白 注文コード52737355 品番PF15W
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,887
販売価格(税別)
3,534
この商品は長さ・着色・内容量61種類から選べます 他の種類を見る
用途木材 長さ(mm)15 太さ(mm)1.1 着色(頭部)白
注意
※施工時には本人だけでなく、周囲で作業している人も安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
※ご使用になる釘打機の取り扱い説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする