付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様単3中性線欠相保護付
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.43
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
定格電流(A)60
接続方式線押え端子(M6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内