※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の 連結ビス
ロール連結ビス DTSN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000本×2箱)
注文コード
52737976
品番
DTSN041
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+木材
全長(mm)
41
種類
十字穴付トランペット
呼び径(mm)
4.2
識別色
金