曜日別特売
CDQ2A40-50DCMZ-M9BWVS CDQ2A40-50 SMC 52738025

 

CDQ2A40-50DCMZ-M9BWVS CDQ2A40-50 SMC 52738025
CDQ2A40-50DCMZ-M9BWVS CDQ2A40-50 SMC 52738025

CDQ2A40-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ注文コード52738025品番CDQ2A40-50DCMZ-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする