※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 店舗運営用品
若井産業の 置き物/インテリア小物/収納
ネイルイット 釘 袋入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×5袋)
材質
【釘】鉄
種類
ピンク
注文コード
52738064
品番
NF10011
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【釘】鉄
長さ(mm)
19
種類
ピンク
頭部形状
平頭
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)