※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
ステンレス パッキン付座金 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個×5袋)
注文コード
52738256
品番
6206AZS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,429
販売価格(税別)
¥
3,117
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304+EPDM
厚さ(mm)
3.5
種類
パッキングワッシャー
内径(Φmm)
7
ねじ径
M6
外径(Φmm)
16