※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ワッシャー・スペーサー
若井産業の その他ワッシャー
パッキン付座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個×5袋)
注文コード
52738274
品番
62050AZ
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,889
販売価格(税別)
¥
1,717
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板+EPDM
厚さ(mm)
3.5
種類
パッキングワッシャー
内径(Φmm)
5.3
ねじ径
M5
外径(Φmm)
12.7