※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
トライジョイントブラケット 専用ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本×4袋)
注文コード
52738378
品番
TJ420LG
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
20
色
(頭部)オリーブ
ねじ径(mm)
4
仕上
三価ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧