曜日別特売
NRZ223-175TA-KD ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業 52738385

NRZ223-175TA-KD ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業 52738385
NRZ223-175TA-KD ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業 52738385

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)175注文コード52738385品番NRZ223-175TA-KD
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格電圧(V)AC200定格電流(A)175接続可能電線(mm2)150極数・素子数3P2E相線式1Φ3W動作時間0.3・0.8・1.2秒切替付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ定格遮断容量(kA)30(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可リード線長さ(mm)350警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示フレーム(AF)225動作時間(s)0.3・0.8・1.2切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする