定格電圧(V)AC200定格電流(A)200接続可能電線(mm2)150極数・素子数3P2E相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内・0.3・0.8秒切替付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ定格遮断容量(kA)30(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可リード線長さ(mm)350警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示フレーム(AF)225動作時間(s)0.1以内・0.3・0.8切替