画像準備中

手元開閉器 NSB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC200 注文コード52738473 品番NSB52-20
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
付属品本体取付ネジ オプション鉄板ベース、アース端子、ゴムブッシュ 適合機種NL 52E-20 質量(kg)1.0 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 外形寸法(mm)160×250×95 定格電圧(V)AC200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)160×250×95 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする