※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ディスクヘッド 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70本×5袋)
注文コード
52738484
品番
625190D
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,087
販売価格(税別)
¥
5,534
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
10
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
19