河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
手元開閉器 NSB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
AC200
注文コード
52738498
品番
NSB52-40
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体取付ネジ
オプション
鉄板ベース、アース端子、ゴムブッシュ
適合機種
NL 52E-40
質量(kg)
1.0
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
外形寸法(mm)
160×250×95
定格電圧(V)
AC200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
160×250×95
定格電流(A)
40
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50