※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ディスクヘッド 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×5袋) 注文コード 52738500 品番 625250D
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥4,804
販売価格(税別)
4,367
用途薄鋼板+鉄骨 材質 全長(mm)25 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 頭径(Φmm)10 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする