※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ 平頭 D=7 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×5袋) 注文コード52738527 品番62413D7
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,180
販売価格(税別)
4,709

頭浮きしにくい平頭
鋼材への下地板等の取り付けにも

用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)13 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.2〜2.3 頭径(Φmm)7 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)11
注意
※ねじ頭側の適応板厚:〜1.2mm
※ねじ先側の適応板厚:0.8〜2.3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする