※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバTM 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×5袋)
注文コード
52738624
品番
62545TU
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,284
販売価格(税別)
¥
1,167
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+木材
材質
鉄
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
5
表面処理
(ねじ)ユニクロ
ねじ(mm)
45
注意
※耐火野地板には使用できません。