※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバゼロ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×5袋) 注文コード52738676 品番6214ZUI
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,517
販売価格(税別)
6,834
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途
薄鋼板+薄鋼板
・薄鋼板同士の接合
・折板の水切り面戸
・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ
・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質 全長(mm)14 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで) 表面処理(ねじ)三価ユニクロ ねじ(mm)14 着色(頭部)アイボリー
注意
※鉄骨下地には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする