※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ サラ D=6 粗目 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52738694
品番
62416C6
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,907
販売価格(税別)
¥
1,734
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
16
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
頭径(Φmm)
6
ねじ(mm)
14