※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ サラ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52738737
品番
623516F
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
用途
座ぐり付金物+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
16
呼び径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0〜2.3
頭径(Φmm)
6.9
ねじ(mm)
13.5