※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ サラ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52738807
品番
624300F
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,714
販売価格(税別)
¥
2,467
バスケットに入れる
用途
座ぐり付金物+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
30
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
26