※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス サラ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52738990
品番
62316FP
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
用途
座ぐり付金物+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
16
呼び径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0〜2.3
頭径(Φmm)
6.7
ねじ(mm)
16
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。