SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
管接続口径
(01) 1/8
接続口径
(01) 1/8
注文コード
52739034
品番
AR20-N01B-1RZ-B
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・接続口径
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi