※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス サラ D=6 粗目 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52739175
品番
62419A6
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
ねじ山:細目
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
材質
SUS410
全長(mm)
19
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
頭径(Φmm)
6
ねじ(mm)
17
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。