※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シーリング ナベ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52739245
品番
62416NZ
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
16
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
外径(Φmm)
(座金)12
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
16