曜日別特売
AR20-N01H-1YZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52739323

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2管接続口径(01) 1/8接続口径(01) 1/8注文コード52739323品番AR20-N01H-1YZ-B
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ管接続口径(01) 1/8流れ方向(-) 左→右ねじの種類(N) NPT接続口径(01) 1/8取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20mmハンドル(Y) ハンドル上向き排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする