※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンレス ナベ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×5袋) 注文コード 52739349 品番 62313NP
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,240
販売価格(税別)
8,400
用途薄鋼板+鉄骨 材質SUS410 全長(mm)13 呼び径(mm)3.5 適合板厚(mm)1.0〜2.3 頭径(Φmm)6.7 頭部形状なべ ねじ(mm)13
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする