※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス ナベ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本×5袋)
注文コード
52739446
品番
62440NP
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
40
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
8.2
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
40
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。