※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ナベ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×5袋) 注文コード 52739595 品番 623519N
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
用途薄鋼板+鉄骨 材質 全長(mm)19 呼び径(mm)3.5 適合板厚(mm)1.0〜2.3 頭径(Φmm)6.7 表面処理(ねじ)三価ユニクロ 頭部形状なべ ねじ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする