付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個仕様単3中性線欠相保護付オプション-寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.65外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60定格電流(A)75接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2主な用途ZL型/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)60動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可リード線長さ(mm)170極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)100動作時間(s)0.1以内