※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ナベ 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×5袋) 注文コード 52739665 品番 624350N
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,044
販売価格(税別)
2,767
用途薄鋼板+鉄骨 材質 全長(mm)35 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2〜3.2 頭径(Φmm)8.2 表面処理(ねじ)三価ユニクロ 頭部形状なべ ねじ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする