※頭部画像
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ナベ 頭部着色 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52739814
品番
624135Q
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
13
色
(頭部)クリーム
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
13