※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52739909
品番
625190W
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
12
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
17