※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス ディスクヘッド 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52740225
品番
62525SD
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,387
販売価格(税別)
¥
8,534
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
25
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。