※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ラッパ 袋入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×5袋)
注文コード
52740259
品番
623541L
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,164
販売価格(税別)
¥
1,967
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+鉄骨
仕様
(ねじ)三価ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
41
ねじ径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0〜2.3
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
35